曜日別特売
SX5000-50-3A-N7 5ポートソレノイドバルブ SMC 56731866

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ1/4ワンタッチ管継手付タイプ【マニホールド】Dサブ注文コード56731866品番SX5000-50-3A-N7
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。)
・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7

ポート数5仕様Φ1/4"ワンタッチ管継手付タイプ【マニホールド】Dサブ管接続口径Φ1/4ワンタッチ管継手付配線方式シングル配線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする