内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)130
幅B(mm)31
面取寸法r(mm)2(r1=1.5)
参考質量(g)1770
質量(kg)1.77
寸法d(mm)75
寸法r(mm)2(最小)
寸法D(mm)130
寸法B(mm)31
寸法C(mm)27
寸法T(mm)33.25
寸法r1(mm)1.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.38、Y0=0.76
作用点a(mm)30.2
基本定格荷重Cr(kN)218
基本定格荷重Cor(kN)234
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2900
許容回転速度(min-1) 油潤滑3900
疲労限荷重Cu(kN)36.4
定数e0.44