内径d(Φmm)120
外径D(Φmm)215
幅B(mm)58
面取寸法r(mm)3(r1=2.5)
参考質量(g)9040
質量(kg)9.04
寸法d(mm)120
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)215
寸法B(mm)58
寸法C(mm)50
寸法T(mm)61.5
寸法r1(mm)2.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.43、Y0=0.79
作用点a(mm)51.6
基本定格荷重Cr(kN)589
基本定格荷重Cor(kN)691
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1700
許容回転速度(min-1) 油潤滑2300
疲労限荷重Cu(kN)84
定数e0.44