内径d(Φmm)180
外径D(Φmm)320
幅B(mm)86
面取寸法r(mm)5(r1=4)
参考質量(g)29900
質量(kg)29.9
寸法d(mm)180
寸法r(mm)5(最小)
寸法D(mm)320
寸法B(mm)86
寸法C(mm)71
寸法T(mm)91
寸法r1(mm)4(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.33、Y0=0.73
作用点a(mm)77.8
基本定格荷重Cr(kN)1200
基本定格荷重Cor(kN)1520
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1100
許容回転速度(min-1) 油潤滑1500
疲労限荷重Cu(kN)164
定数e0.45