内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)80
幅B(mm)31
面取寸法r(mm)2(r1=1.5)
参考質量(g)776
質量(kg)0.776
寸法d(mm)35
寸法r(mm)2(最小)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)31
寸法C(mm)25
寸法T(mm)32.75
寸法r1(mm)1.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.90、Y0=1.05
作用点a(mm)20.6
基本定格荷重Cr(kN)126
基本定格荷重Cor(kN)114
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5300
許容回転速度(min-1) 油潤滑7000
疲労限荷重Cu(kN)17.3
定数e0.31