内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)90
幅B(mm)33
面取寸法r(mm)2(r1=1.5)
参考質量(g)1060
質量(kg)1.06
寸法d(mm)40
寸法r(mm)2(最小)
寸法D(mm)90
寸法B(mm)33
寸法C(mm)27
寸法T(mm)35.25
寸法r1(mm)1.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.74、Y0=0.96
作用点a(mm)24.3
基本定格荷重Cr(kN)145
基本定格荷重Cor(kN)139
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4600
許容回転速度(min-1) 油潤滑6200
疲労限荷重Cu(kN)21.3
定数e0.35