内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)100
幅B(mm)36
面取寸法r(mm)2(r1=1.5)
参考質量(g)1430
質量(kg)1.43
寸法d(mm)45
寸法r(mm)2(最小)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)36
寸法C(mm)30
寸法T(mm)38.25
寸法r1(mm)1.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.74、Y0=0.96
作用点a(mm)26.8
基本定格荷重Cr(kN)183
基本定格荷重Cor(kN)180
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4100
許容回転速度(min-1) 油潤滑5500
疲労限荷重Cu(kN)27.7
定数e0.35