内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)120
幅B(mm)43
面取寸法r(mm)2.5(r1=2)
参考質量(g)2380
質量(kg)2.38
寸法d(mm)55
寸法r(mm)2.5(最小)
寸法D(mm)120
寸法B(mm)43
寸法C(mm)35
寸法T(mm)45.5
寸法r1(mm)2(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.74、Y0=0.96
作用点a(mm)32.4
基本定格荷重Cr(kN)250
基本定格荷重Cor(kN)250
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑3400
許容回転速度(min-1) 油潤滑4500
疲労限荷重Cu(kN)39.1
定数e0.35