内径d(Φmm)85
外径D(Φmm)180
幅B(mm)80
面取寸法r(mm)4(r1=3)
参考質量(g)7420
質量(kg)7.42
寸法d(mm)85
寸法r(mm)4(最小)
寸法D(mm)180
寸法B(mm)60
寸法C(mm)49
寸法T(mm)63.5
寸法r1(mm)3(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.74、Y0=0.96
作用点a(mm)43.8
基本定格荷重Cr(kN)549
基本定格荷重Cor(kN)587
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200
許容回転速度(min-1) 油潤滑3000
疲労限荷重Cu(kN)77.6
定数e0.35