画像準備中

モービルフルード 424

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(208L) 注文コード56735078 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

高度精製基油と最先端の添加剤技術により開発された、トランスミッション、ギヤおよび油圧兼用油です。
建設機械などのハイドロスタティックトランスミッション(HST)やトランスミッション、デファレンシャルギヤ、ファイナルドライブ、油圧あるいはパワーステアリングに使用できます。
世界の主要建設機械メーカーの要求性能に適合した多目的オイルとして安心してご使用いただけます。

引火点(℃)198 流動点(℃)-42 危険等級V 動粘度(mm2/s)55(40℃)、9.3(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 粘度指数145 APIGL-4 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,300 / 税込 ¥20,130
沖縄地方数量1につき ¥14,500 / 税込 ¥15,950
離島数量1につき ¥14,600 / 税込 ¥16,060

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする