曜日別特売
SY3120-2DZ-M5-F2 SY312 SMC 56748325

SY312

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径M5×0.8注文コード56748325品番SY3120-2DZ-M5-F2
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類M管接続口径M5×0.8リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする