付属品標準ノズル(2本)・舌クリーナー(2本)・専用USBケーブル(※ACアダプタは付属していません)・保証書付取扱説明書
質量(g)約272(標準ノズルを含む)
電源DC5V/1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×298×79(標準ノズルを含む)
充電時間約4〜5時間
タンク容量(mL)【水タンク】260
動作時間約60分(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合)
USBケーブル長(cm)50
バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】2000 ※交換不可
防水仕様IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)