曜日別特売
SY3140-1G-01F SY314 SMC 56753566

SY314

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm注文コード56753566品番SY3140-1G-01F
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類G管接続口径1/8 サブプレート付リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする