SY3220-1D-M5-F2 SY322 SMC 56758791

SY322

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類M管接続口径M5×0.8注文コード56758791品番SY3220-1D-M5-F2
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類M管接続口径M5×0.8リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする