SY3220-2D-C6-F2 SY322 SMC 56758895

SY322

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード56758895品番SY3220-2D-C6-F2
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする