SY3220-5G-N7 SY322 SMC 56759193

SY322

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手注文コード56759193品番SY3220-5G-N7
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする