SY5140-2MNZD-02 SY514 SMC 56794394

SY514

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線なし注文コード56794394品番SY5140-2MNZD-02
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径1/4 サブプレート付切換方式2位置シングルリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする