UCF213L3【ワケあり】 UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 56828016

※UCF

UCF213L3【ワケあり】 UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 56828016
UCF213L3【ワケあり】 UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 56828016

UCF 角フランジ形(円筒穴)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
軸径d(Φmm)
65
寸法L(mm)
187
タイプ
(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品
注文コード
56828016
品番
UCF213L3【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)アウトレット
¥7,7986,298

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法A(mm)
50
寸法A0(mm)
69.7
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
30
寸法B(mm)
65.1
寸法J(mm)
149
寸法L(mm)
187
寸法N(mm)
19
軸径d(Φmm)
65
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
角フランジ形
タイプ
(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品
形式
UCF-L3
適合グリースニップル
201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 45934847
2016-05-11
用途: 回転装置の軸受

粉塵が多い環境で使用するためL3タイプに変更したところ寿命が3倍以上になり大変満足しております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする