曜日別特売
SY7560-5DZ-C10 SY756 SMC 56832203

SY756

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ10ワンタッチ管継手リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタなし注文コード56832203品番SY7560-5DZ-C10
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ10ワンタッチ管継手リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタなし切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする