チューボ 使い切りほ乳ボトル chu-bo! 1箱 4個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード56843328 品番CB
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,670
販売価格(税別)
1,518

プラスチック製の乳首カバーがついていますので、ミルクを作るときの持ちやすさ向上、飛び散り防止に役立つだけでなく、一時保存する際にも衛生的です。
ジャバラの最下段の幅を大きくしたことで、指をかけやすく、ボトルを広げやすくなりました。
通常の哺乳瓶と違い、ジャバラ式のボトルですので、授乳時にボトルの角度を自由に調整できます。母乳での授乳姿勢に近づけた自然な授乳が可能です。
ボトルに20mlごとに目盛りがついていますので、どこでも飲みたい分だけミルクを用意できます。
吸い穴の形状が楕円形になっていますので、向きを変えることで、吸出し量を調整することができます。お子様の年齢や体調に合わせてご使用いただけます。
消毒済みの使い切りタイプですので、パックを開けてすぐにご使用いただけます。※環境ホルモン(BPA)を含んでおりません。
ジャバラ式になっていて、使用時に伸ばして使うコンパクト設計。カバンの中のスペースも取りません。

材質【キャップ&ボトル】ポリプロピレン【乳首】合成ゴム(シリコーンゴム)【乳首カバー】PET 容量(mL)250(最大目盛容量) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×132×80 対象0ヶ月〜 アズワン品番68-7001-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする