付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)
質量(kg)約1.2
色グレージュ
電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)
消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )
風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時
首振360°自動首振/左右自動首振
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)
風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )
風量調整8段階