VF3140K-1TZ1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 56925084

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/4リード線取出方法コンジットターミナル注文コード56925084品番VF3140K-1TZ1-02
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線取出方法コンジットターミナル管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする