曜日別特売
VFR3400-5FZ-02N 5ポートソレノイドバルブ SMC 56957853

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPT1/4
リード線取出方法
プラグインコンジットターミナル
注文コード
56957853
品番
VFR3400-5FZ-02N
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

リード線取出方法
プラグインコンジットターミナル
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする