曜日別特売
VFR3440-5DZ-03F-Q 5ポートソレノイドバルブ SMC 56958194

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G3/8
リード線取出方法
DIN形ターミナル
注文コード
56958194
品番
VFR3440-5DZ-03F-Q
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

リード線取出方法
DIN形ターミナル
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
G3/8
ねじの種類
G
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする