熟練工ブラシレス電動ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57051305 品番 BLG-4000BC2-LT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

これで、誰でも熟練工に。
モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。
異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。
ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。
ネジ締め本数をディスプレイ表示します。
シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。

コード長さ(m)2 スタート方式レバースタート式 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.0〜2.3 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.0〜2.0 長さ(mm)207 仕様帯電防止対応 トラスコ品番199-1791 質量(kg)0.312 回転数(min-1[r.p.m])690/1000 トルク(N・m)0.03〜0.2、低トルク用ばね:0.03〜0.1 適合ビット(mm)H4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする