HX6068/67 ソニッケアー 替えブラシ ホワイトプラスブラシヘッド ソニッケアー 57053658

ソニッケアー 替えブラシ ホワイトプラスブラシヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(8本) サイズレギュラー ブラシ:ホワイト 注文コード57053658 品番HX6068/67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
ホワイトプラスタイプ(旧名:ダイヤモンドクリーンタイプ)ひし形の毛先。

ブラシ:ホワイト サイズレギュラー 本体質量(g)8 本体寸法(mm)奥行22 本体高さ(mm)86 本体幅(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする