ソニッケアー
ソニッケアーの 専門診療・科目別
ソニッケアーの 歯科用品
ソニッケアー 替えブラシ ホワイトプラスブラシヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(3本)
注文コード
57053667
品番
HX6073/67
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
ホワイトプラスタイプ(旧名:ダイヤモンドクリーンタイプ)ひし形の毛先。
色
ブラシ:ホワイト
サイズ
コンパクト
本体質量(g)
7
本体寸法(mm)奥行
22
本体高さ(mm)
86
本体幅(mm)
18