ソニッケアー
ソニッケアーの 専門診療・科目別
ソニッケアーの 歯科用品
ソニッケアー 替えブラシ ホワイトプラスブラシヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(5本)
サイズ
コンパクト
色
ブラシ:ホワイト
注文コード
57053676
品番
HX6075/67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
ホワイトプラスタイプ(旧名:ダイヤモンドクリーンタイプ)ひし形の毛先。
色
ブラシ:ホワイト
サイズ
コンパクト
本体質量(g)
7
本体寸法(mm)奥行
22
本体高さ(mm)
86
本体幅(mm)
18