WT028WL-HA ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター) 57054848

ワークスエキスパンド フロントディスクローター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 適合車種<DUCATI>Panigale V4(2019-2020),1299Panigale/S/R(2015-2018),1199PanigaleS/R(2012-2014), 1198/S/R(2009-2011),STREETFIGHTER(2009-2011),STREETFIGHTER S(2009-2013),1098/S/R(2007-2010),848evo corse SE(2012-2013), 749/S/R(2003-2006)320mmから330mmへ大径化<DUCATI>MONSTER1100S(2008-2010),999/S/R(2003-2006), S4RS(2007-2008),959Panigale(2016-2018),899Panigale(2014-2015),848/evo(2009-2013),749/S/R(2003-2006) フローティングセミフローティング 色(インナー)レッド 色(ピン)ハードアルマイト 注文コード57054848 品番WT028WL-HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,800
この商品は適合車種・フローティング・色など1431種類から選べます 他の種類を見る

サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。

適合車種
<DUCATI>Panigale V4(2019-2020),1299Panigale/S/R(2015-2018),1199PanigaleS/R(2012-2014), 1198/S/R(2009-2011),STREETFIGHTER(2009-2011),STREETFIGHTER S(2009-2013),1098/S/R(2007-2010),848evo corse SE(2012-2013), 749/S/R(2003-2006)
320mmから330mmへ大径化<DUCATI>MONSTER1100S(2008-2010),999/S/R(2003-2006), S4RS(2007-2008),959Panigale(2016-2018),899Panigale(2014-2015),848/evo(2009-2013),749/S/R(2003-2006)
厚さ(mm)5.5mm 取付 外径(mm)330 色(インナー)レッド アウターホール&スリット 色(ピン)ハードアルマイト フローティングセミフローティング
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする