貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
貝印の キッチンばさみ
ニュアトーン キッチンハサミ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57127930
品番
000DH6305
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
ギザ刃で食材をつかみやすいキッチンハサミ。食洗機可能で、お手入れ簡単。
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
色
ベージュグレー
質量(g)
(約)121
寸法(cm)
(約)9×22.2×1.5