曜日別特売
VQZ3120-5YS1-C8-F VQZ31 SMC 57127953

VQZ31

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手注文コード57127953品番VQZ3120-5YS1-C8-F
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ポート数5コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルリード線取出方法DIN形ターミナル(DC仕様)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする