オーム電機
オーム電機の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーム電機の モバイルバッテリー/充電器
オーム電機の モバイルバッテリー
モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 2台同時充電
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57128255
品番
SMP-JV52W
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー
2台の機器を同時に充電できます
LEDで電池残量がすぐわかる
用途
スマートフォン、加熱式タバコの充電に
付属品
充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書
仕様
●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機
種類
PSマーク:PSE
本体質量(g)
約107
対応機種
iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
定格容量
DC5V/3200mAh
入力
DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)
定格出力
DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×100×14(突起部を除く)
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
充電時間
約3時間(DC5V/2A以上使用時)
バッテリー電圧(V)
DC3.7
使用環境温度(℃)
温度5〜35、湿度10%〜85%(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)
5000
充電可能回数
約500
注意
※ USB Type-Cポートで本体に充電する場合は、USB Type-Cケーブルが別途必要です。
※ パソコンのUSBポートから給電すると、パソコン側に悪影響を与える可能性がありますのでおやめください。