オーム電機
オーム電機の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーム電機の モバイルバッテリー/充電器
オーム電機の モバイルバッテリー
MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57128289
品番
SMP-JV652
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
MagSafe対応
LEDで電池残量がすぐわかる
パススルー機能搭載
15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途
マグネット式ワイヤレス充電
付属品
USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書
仕様
PSE届出事業者:株式会社オーム電機
本体質量(g)
約250
対応機種
iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン
定格容量
DC5V/6300mAh
定格出力
Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×148×20(突起部を除く)
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
充電時間
約4時間(PD9V/2A使用時)
バッテリー電圧(V)
DC3.7
使用環境温度(℃)
温度5〜35、湿度10%〜85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)
約500
バッテリー容量(mAh)
10000
定格入力
Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A
充電端子
Type-C×1、micro-B×1
給電端子
Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
注意
※ マグネット式ワイヤレス充電には、「MagSafe」に対応した端末や、MagSafe対応の保護ケースなど、専用アクセサリーが必要です。
※ MagSafe対応iPhoneに充電する場合、最大10Wまでの充電となります。