モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57128298 品番SMP-JV51W
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー
超急速充電PD(USB Power Delivery)対応
2台の機器を同時に充電できます
LEDで電池残量がすぐわかる
パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。
お使いの機器への給電が優先されます。

用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に 付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機 ホワイト 種類PSマーク:PSE 本体質量(g)約420 定格容量DC5V/12600mAh 入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A 定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5〜35、湿度10%〜85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)20000
注意
※ Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブル、充電アダプタが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする