TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力計
TOKO(東洋計器興業)の 真空計
埋込形圧力計(SUS316)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57130486
品番
DU G1/4 Φ50×1MPa
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途
食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。
材質
SUS316
ケース形状
埋込形ツバナシ
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
外径(Φmm)
50
精度
±2.5%F.S
接続ねじ
G1/4(PF)
材質(ケース)
クロームメッキ
接続
二面取
測定流体
気体・液体
関連資料:
(0.01MB)
注意
※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の物をお選びください