曜日別特売

中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(100個)端子間ピッチ(mm)6仕様2線MINI中継・分岐端子台;2.5(mm2);テストオプション付;中央マーキング;DIN15レール用;CAGECLAMP注文コード57131096品番264-706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20ライトグレー長さ(mm)32高さ(mm)24.5質量(g)3.785仕様2線MINI中継・分岐端子台;2.5(mm2);テストオプション付;中央マーキング;DIN15レール用;CAGECLAMP定格電圧(V)800定格電流(A)24接続方法ケージクランプ接続適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)8k
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする