ラノフィールモイストクリーム 10g

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57132690 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

妊娠期・授乳中の乳頭亀裂保護クリーム。
健康的で柔軟な肌に欠かせないうるおいを肌に与え保ちます。
乾燥状態が緩和され、敏感なお肌を保護します。
お肌の荒れやカサつきを防ぎ、うるおいを補い保護します。
ラノフィールモイストクリームの成分であるラノリンとは、ヒツジの毛に付着する脂肪様の分泌物で皮膚を軟化させる作用を持つ天然物質を精製したものです。
清潔な指先に米粒程度の量を取り出し、乳頭に塗布して塗広げてください。(そのまま拭わず授乳できます)

成分ラノリン99.9%、トコフェロール(天然ビタミンE) 寸法(mm)42×25×136 質量(g)22 内容量(g)10 アズワン品番8-9640-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする