ワゴジャパン
スプリング式コネクタ2型線フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
4P
4P
5P
端子間ピッチ(mm)
7.5
7.5
5.08
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
57133853
品番
231-2204/026-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
4P
端子間ピッチ(mm)
7.5
定格電流(IEC)(A)
16
定格電流(UL)(A)
B:20/D:10
色
グレー
仕様
2線フィメールコネクタ;2.5(mm
2
);ピン・ピッチ7.5mm;4極
質量(g)
10.596
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2~2.5(24~12AWG)
準拠規格
IEC/EN60664-1
インパルス電圧(V)
6