ワゴジャパン
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(25個)
1個
1パック(25個)
1パック(100個)
1パック(50個)
極数
10P
8P
12P
6P
2P
4P
3P
5P
10P
端子間ピッチ(mm)
10
6
10
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
57135156
品番
264-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
極数
10P
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
仕様
4線式
質量(g)
64
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24
接続方法
ケージクランプ接続
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)
8