ワゴジャパン
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
1パック(100個)
1パック(50個)
1パック(200個)
極数
12P
8P
10P
12P
6P
5P
4P
3P
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
57135454
品番
733-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
12P
端子間ピッチ(mm)
2.5
定格電流(IEC)(A)
6
定格電流(UL)(A)
B:4
色
ライトグレー
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-0.5sq
AWG
28-20