ワゴジャパン
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
端子間ピッチ(mm)
10
6
10
取付方式
DINレール
DINレール
DINレール/直付け
色
グレー
グレー
オレンジ
ライトグレー
青
グリーンイエロー
質量(g)
3.867
2.344
2.038
2.3
2.32
3.871
3.597
3.7
3.846
4
3.867
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
57136888
品番
261-341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(UL)(A)
15
色
グレー
質量(g)
3.867
仕様
4線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
インパルス電圧(V)
6