曜日別特売
PCS-1912PP プライマースプレー缶 ポリカーム 57140607

プライマースプレー缶

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード57140607品番PCS-1912PP
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。

用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする