装着画像

450-SS ディスポラテックスグローブ エブノ 57156490 450-SS ディスポラテックスグローブ エブノ 57156490

ディスポラテックスグローブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 機能伸縮性、フィット感、滑止加工 サイズSS 注文コード57156490 品番450-SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は機能・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質ラテックス(天然ゴム) 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08 ナチュラル サイズSS タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能伸縮性、フィット感、滑止加工 全長(cm)min.24 中指長(cm)7.3 手の平幅(cm)7.7 滑り止め効果あり(全面) 粉有無粉付 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする