装着画像
エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの 天然ゴム ディスポ手袋
ディスポラテックスグローブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
機能
伸縮性、フィット感、滑止加工
サイズ
S
注文コード
57156499
品番
450-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
機能・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ラテックス(天然ゴム)
厚さ(mm)
【指先】0.08【掌】0.08
色
ナチュラル
サイズ
S
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
伸縮性、フィット感、滑止加工
全長(cm)
min.24
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
8.3
滑り止め効果
あり(全面)
粉有無
粉付
食品衛生法
適合