装着画像
エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの 天然ゴム ディスポ手袋
ディスポラテックスグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
機能
伸縮性、フィット感
サイズ
M
注文コード
57156551
品番
452-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
機能・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ラテックス(天然ゴム)
厚さ(mm)
【指先】0.12【掌】0.10
色
ブルー
サイズ
M
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
伸縮性、フィット感
全長(cm)
min.24
手の平幅(cm)
9.4
粉有無
粉付
食品衛生法
適合