装着画像

452-L ディスポラテックスグローブ エブノ 57156560 452-L ディスポラテックスグローブ エブノ 57156560

ディスポラテックスグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 機能伸縮性、フィット感 サイズL 注文コード57156560 品番452-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は機能・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質ラテックス(天然ゴム) 厚さ(mm)【指先】0.12【掌】0.10 ブルー サイズL タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能伸縮性、フィット感 全長(cm)min.24 手の平幅(cm)10.5 粉有無粉付 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする