PT-06 パット スクエアデジタル温湿度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57159405 品番PT-06
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

3秒認識。ぱっと見るだけでよくわかる。スタンドで立てて卓上で。フック等に掛けて。
日付表示、温度計、湿度計、時刻表示、時報・アラーム機能付き。

材質ディスプレイ部:PS・ガラス、本体:ABS 寸法(mm)幅106×高さ98×奥行22 質量(g)105 電源単四乾電池1本使用(別売) 機能日付表示・温度計・湿度計・時刻表示・時報・アラーム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57159405
2026-03-01
用途:
柑橘類の保管庫
サービス業

良い。とても。
簡単。
安い。
柑橘にかびが付かないよう温度と湿度が重要なので購入。

電池を入れたら設定不要。時計まで付いてるので必要な人は、時間合わせ(わたしは不要なのでなにも触らず。)電化製品苦手な方へ。

2025-12-11
用途:
室温を計る
飲食業

良い点 最低温度、最高温度が記録できる
悪い点 他の温度計の誤差が1.5℃ある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする