曜日別特売

RJ-12(M)とRJ-45(M)の変換アダプターケーブル 2m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード57243387品番RJ12M-RJ45M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

PX2などのRJ12センサーポートと最新センサー(RJ45コネクタ)接続用

仕様●本体サイズ(H):10mm●本体サイズ(D):10mm●本体サイズ(W):200mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電解強度が対象外のため本体質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする