TC neo 30s Small G5(i5/8/256/SM/W11P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57243545 品番13DGS00000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●PCリサイクル:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●PCグリーンラベル:適合●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:256GB●電波法備考:対象品目がないため●タッチパネル:非搭載●J-Moss:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●温湿度条件、最高動作高度:温度:0〜35℃、湿度:10〜90% (但し結露無き事)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●VCCI:対応●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする