FORECAST
FORECASTの ワーキングウェア
FORECASTの トップス
FORECASTの 春夏 トップス
スーパーソルジャーブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57255573
品番
6685
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
キャメル
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
携帯電話ホルダー、ひじダーツ、フラップ付内ポケット(面ファスナー留め)、ベンチレーション、ペン挿し、袖ポケット、脇マチ、ヘリンボーン(杉綾織り)
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
58.75
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
84